skf:GE 50 ES-2RS
rubix:826505002010
fabricante:6825
ean:7316576609411
- Diámetro interior:
50 mm
- Diámetro exterior:
75 mm
- Anchura:
35 mm
skf:GEZ 106 ES-2RS
rubix:826510671010
fabricante:7080
ean:7316577311566
- Diámetro interior:
35 mm
- Diámetro exterior:
55.563 mm
- Anchura:
30.15 mm
skf:SIKB 10 F
rubix:826501073010
fabricante:23438
ean:7316577003829
- Diámetro interior:
10 mm
- Diámetro de cabezal:
29 mm
- Holgura del rodamiento:
CN
skf:SIKAC 16 M
rubix:826501677010
fabricante:23423
ean:7316577025623
- Diámetro interior:
16 mm
- Diámetro de cabezal:
43 mm
- Holgura del rodamiento:
C2
skf:2202 E-2RS1TN9
rubix:002202040010
fabricante:34801
ean:7316570022308
- Diámetro interior:
15 mm
- Diámetro exterior:
35 mm
- Anchura:
14 mm
skf:22213 EK/C3
rubix:022213103010
fabricante:120162
ean:7316571444321
- Diámetro interior:
65 mm
- Diámetro exterior:
120 mm
- Anchura:
31 mm
skf:22211 EK/C3
rubix:022211103010
fabricante:34996
ean:7316576652141
- Diámetro interior:
55 mm
- Diámetro exterior:
100 mm
- Anchura:
25 mm
skf:2205 E-2RS1TN9
rubix:002205040010
fabricante:34814
ean:7316570025774
- Diámetro interior:
25 mm
- Diámetro exterior:
52 mm
- Anchura:
18 mm
skf:22210 E/C3
rubix:022210003010
fabricante:169999
ean:7316571905198
- Diámetro interior:
50 mm
- Diámetro exterior:
90 mm
- Anchura:
23 mm
skf:BS2-2210-2RSK/VT143
rubix:798185491000
ean:7316576830754
- Diámetro interior:
50 mm
- Diámetro exterior:
90 mm
- Anchura:
28 mm
skf:22215 EK
rubix:022215100010
fabricante:35052
ean:7316576652462
- Diámetro interior:
75 mm
- Diámetro exterior:
130 mm
- Anchura:
31 mm
skf:2207 E-2RS1TN9
rubix:002207040010
fabricante:34829
ean:7316577039651
- Diámetro interior:
35 mm
- Diámetro exterior:
72 mm
- Anchura:
23 mm
skf:22216 EK
rubix:022216100010
fabricante:35067
ean:7316576652561
- Diámetro interior:
80 mm
- Diámetro exterior:
140 mm
- Anchura:
33 mm
skf:2204 E-2RS1TN9
rubix:002204040010
fabricante:34808
ean:7316570022155
- Diámetro interior:
20 mm
- Diámetro exterior:
47 mm
- Anchura:
18 mm
skf:BS2-2216-2RS/VT143
rubix:798235211000
fabricante:594251
ean:7316576193057
- Diámetro interior:
80 mm
- Diámetro exterior:
140 mm
- Anchura:
40 mm
skf:22222 EK/C3
rubix:022222103010
fabricante:35136
ean:7316570514759
- Diámetro interior:
110 mm
- Diámetro exterior:
200 mm
- Anchura:
53 mm
skf:22217 EK
rubix:022217100010
fabricante:35084
ean:7316571008714
- Diámetro interior:
85 mm
- Diámetro exterior:
150 mm
- Anchura:
36 mm
skf:22207 E/C3
rubix:022207003010
fabricante:188994
ean:7316572101568
- Diámetro interior:
35 mm
- Diámetro exterior:
72 mm
- Anchura:
23 mm
skf:23224 CC/W33
rubix:798065092000
fabricante:36186
ean:7316576657283
- Diámetro interior:
120 mm
- Diámetro exterior:
215 mm
- Anchura:
76 mm
skf:23032 CCK/W33
rubix:798718194000
fabricante:35663
ean:7316576655142
- Diámetro interior:
160 mm
- Diámetro exterior:
240 mm
- Anchura:
60 mm
skf:22220 E
rubix:022220000010
fabricante:35116
ean:7316571167947
- Diámetro interior:
100 mm
- Diámetro exterior:
180 mm
- Anchura:
46 mm
skf:1306 K/236725
rubix:798140343000
fabricante:34262
ean:7316577061348
- Diámetro interior:
30 mm
- Diámetro exterior:
72 mm
- Anchura:
19 mm
skf:22226 EK/C3
rubix:022226103010
fabricante:35154
ean:7316570481938
- Diámetro interior:
130 mm
- Diámetro exterior:
230 mm
- Anchura:
64 mm
skf:23218 CC/W33
rubix:023218000010
fabricante:36157
ean:7316577016294
- Diámetro interior:
90 mm
- Diámetro exterior:
160 mm
- Anchura:
52.4 mm
24 productos de 338