Rodamientos de bolas a rótula
Diámetro interior | 35 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 72 mm |
Anchura | 23 mm |
Diámetro interior | 35 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 72 mm |
Anchura | 23 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 22E |
Material | Bearing steel |
Jaula | TN9 |
Velocidad límite | 6300 rpm |
En stock; entrega ≈24/48h