Cabezas de articulación
Diámetro interior | 10 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 29 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Diámetro interior | 10 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 29 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | SIKB |
Material | Bearing steel |
Rosca hembra | M 10 |
Capacidad de carga estát. | 14.3 N |
Capacidad de carga dinám. | 9.8 N |
Longitud | 59 mm |
Junta | Abierto |
Diámetro exterior | 29 mm |
En stock; entrega ≈24/48h