Rodamientos de bolas a rótula
Diámetro interior | 25 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 52 mm |
Anchura | 18 mm |
Diámetro interior | 25 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 52 mm |
Anchura | 18 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 22E |
Material | Bearing steel |
Jaula | No metálico |
Velocidad límite | 9000 rpm |
En stock; entrega ≈24/48h