22226 EK/C3


Rodamientos de rodillos a rótula

Referencias
skf:22226 EK/C3
rubix:022226103010
fabricante:35154
ean:7316570481938
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22226 EK/C3


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Los rodamientos de rodillos a rótula pueden admitir grandes cargas en ambos sentidos. Son autoalineables y se adaptan a la desalineación y a las flexiones del eje, prácticamente sin aumentar la fricción ni la temperatura. Este diseño incluye características para facilitar la relubricación. Los rodamientos pueden utilizarse en un sistema modular, que incluye soportes, manguitos y tuercas.

Cualidades

- Accommodate misalignment
- High load carrying capacity
- Relubrication features
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura64 mm
Holgura del rodamientoC3
Serie222E
MaterialBearing steel
JaulaMecanizado metálico
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r930 N
Carga dinámica básica, radial - Cr758 N
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1469,15 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h