Rodamientos de rótula SKF GEZ 106 ES-2RS, Diámetro exterior: 55.563 mm | Anchura: 30.15 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEZ 106 ES-2RS
Rubix:826510671010
fabricante:7080
EAN:7316577311566


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55.563 mm |
| Anchura | 30.15 mm |
Detalles de producto : GEZ 106 ES 2RS
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,15x55,56x34,92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 283,8 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55.563 mm |
| Anchura | 30.15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 104000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,98 € Sin IVA
/ unidad
94,36 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h