Cabezas de articulación
Diámetro interior | 16 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 43 mm |
Holgura del rodamiento | C2 |
Diámetro interior | 16 mm |
---|---|
Diámetro de cabezal | 43 mm |
Holgura del rodamiento | C2 |
Serie | SIKAC |
Capacidad de carga estát. | 29 N |
Capacidad de carga dinám. | 21.6 N |
Longitud | 86 mm |
Diámetro exterior | 43 mm |
En stock; entrega ≈24/48h