Rodamiento de bolas oscilante SKF 2204 E-2RS1TN9, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:2204 E-2RS1TN9
Rubix:002204040010
fabricante:34808
EAN:7316570022155
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2204 E-2RS1TN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con sellos en ambos lados, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Peso neto138,5 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie22e
Materialsteel for bearings
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
59,58 € Sin IVA
/ unidad
72,09 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas