Mecanizado

¿Busca equipos de taladrado, herramientas de corte o suministros para proyectos de mecanizado? Rubix Iberia ofrece una amplia gama de productos de taladrado, biselado, corte, fresado, serrado y mecanizado de alta calidad de fabricantes acreditados a precios competitivos.


Equipos de taladrado

Rubix Iberia cuenta con equipos de taladrado manual y perforación de alta calidad, incluyendo brocas manuales profesionales, brocas para maquinas, escariadores y una selección de herramientas Walter.

Equipos de fresado

Descubra los mejores productos de fresado en Rubix Iberia, con fresas HSS, fresas huecas, fresas de metal duro y fresas con mango para servicios de fresado experto.

Equipos de avellanado, biselado y desbarbado

Nuestra amplia gama incluye avellanadores, herramientas de desbarbado, fresas de desbaste, avellanadores, equipos de biselado y fresas de recorte de marcas conocidas para proyectos eficientes de avellanado, biselado y desbarbado.

Equipos de perforación

Rubix Iberia suministra equipos de perforación como fresas, brocas HSS, metal duro, integral y punta, brocas especiales, así como brocas de precisión para hormigón y madera.

Equipos de operación de torneado

Encuentre herramientas de torneado exterior e interior, herramientas de punta de torneado y accesorios de marcas líderes para obtener equipos fiables de copiado, escariado y roscado en operaciones de torneado.

Equipos de serrado

Nuestra gama de equipos de serrado ofrece hojas de calidad para obtener el mejor rendimiento y los mejores precios.

Equipos de roscado

Rubix Iberia suministra accesorios de roscado, machos, cojinetes y terrajas, insertos y herramientas de roscado de alta calidad a precios atractivos.

Equipos de perforación, moleteado, brochado, laminado y grabado

Explore perforadores en varias fuentes y patrones, trazadores, herramientas de marcado de precisión y juegos completos para servicios profesionales y aficionados.

Equipos moldeadores

Elija entre equipos y accesorios de moldeo de renombre, que incluyen boquillas, tornillos, husillos, termopares y más de primera calidad de fabricantes establecidos.

Semiproductos

La categoría de semiproductos de Rubix Iberia ofrece una variada selección de herramientas, desde juegos especializados y alicates simples hasta tensores, clips, hebillas, cintas para flejar y flejadoras automáticas.

Accesorios para máquinas-herramienta

Descubra una gran selección de accesorios para máquinas-herramienta, incluidos accesorios para herramientas giratorias, bombas y sistemas de rociado de refrigeración y lubricación, accesorios para accesorios giratorios, portaherramientas VDI y más.

Equipos de electroerosión

Nuestra gama de equipos de electroerosión consta de piezas y accesorios fiables de marcas reconocidas en el sector, incluidas guías de plantilla e innovadoras sondas inductivas.

Abrasivos

Encuentre productos abrasivos de alta calidad en Rubix Iberia, como abrasivos aglomerados o vitrificados, productos abrasivos aplicados, limas estándar y de fresado, cepillos y herramientas para acabado tribológico, pulido y superacabado.

Opciones de filtro
Categorías
  • perforación (7500)
  • abrasivos (5166)
  • accesorios para máquinas de herramienta (2122)
  • roscado (1681)
  • fresado (912)
  • avellanado, biselado y desbarbado (493)
  • aserrado (412)
  • torneado (411)
  • perforación, moleteado, brochado, laminado y grabado (300)
  • equipos moldeadores (184)
  • escariado (88)
  • semiproductos (30)
  • lubricación para mecanizado (13)
  • equipos para electroerosión (1)
  • Marca
  • giss cutline
    (3022)
  • gühring
    (2841)
  • pferd tools
    (2558)
  • fortis tools
    (2252)
  • izar cutting tools sal
    (1191)
  • beta tools
    (816)
  • 3m
    (666)
  • 10.162 Producto(s) de 19.313 variante (s):

    Ordenar
    brand logobrand logo

    845900 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.6,4 SERIE NORMAL

    • giss cutline:845900
    • rubix:798748901000
    • ean:3660338079375
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:6.4 mm
    • Longitud total:101 mm
    • Longitud de corte:63 mm
    5,65 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    SIERRA CINTA 3857X27X0.9 EZ-M BIMETAL

    • bahco:3857-27-0.9-EZ-M
    • rubix:799068937000
    • ean:7311518264833
    • Entrega estimada en (15) días
    • Longitud:2450 mm
    • Anchura:27 mm
    • Grosor:0.9 mm
    11,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 2,80 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.

    • gühring:1260 2.800
    • rubix:799283028000
    • fabricante:9012600028000
    • ean:4031093301473
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:2.8 mm
    • Longitud total:61 mm
    • Longitud de corte:33 mm
    13,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    861053 BROCA CILINDRICA HSS D.3.9 ZIRKO SERIE NORMAL

    • giss cutline:861053
    • rubix:798749975000
    • ean:3660338158667
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:3.9 mm
    • Longitud total:75 mm
    • Longitud de corte:43 mm
    2,56 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA METAL DURO D.04,9 MM 8XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA <>

    • giss cutline:893072
    • rubix:799194206000
    • ean:3660338455711
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:4.9 mm
    • Longitud total:95 mm
    • Longitud de corte:48 mm
    95,99 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 5,90 MM MDI TIALN TIPO UNI VASTAGO HB 3XD

    • fortis tools:11980590, 9120730590
    • rubix:799280140000
    • fabricante:4317784713627
    • ean:4317784713627
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Longitud total:66 mm
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    24,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LIMA ABRASIVA ARKANSAS DUROA TRIANGULAR 100X13 MM

    • rubix-de:85770015, 9893300015
    • rubix:799297511000
    • fabricante:9893300015
    • ean:4037073002231
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    24,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MOLETA PM BL 30 GRADOS 15X4X4 G7 P0,8 C/BISEL

    • quick:42001135
    • rubix:799296716000
    • fabricante:42001135
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    38,53 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 9,00 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C

    • fortis tools:10730900, 9112030900
    • rubix:799281888000
    • fabricante:4317784724234
    • ean:4317784724234
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Longitud total:125 mm
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    4,26 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    FRESA AGUJERO OBLONGO DIN327 M42 FIRE FORMA D 12 MM

    • gühring:3663 12.000
    • rubix:799284965000
    • fabricante:9036630120000
    • ean:4031093385640
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de cola:12 mm
    • Longitud total:73 mm
    • Material de corte:hss
    43,59 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    28416 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z - 9421 - 12,00 MM

    • izar cutting tools sal:28416
    • rubix:798739503000
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro:12 mm
    • Tipo de cola:plano
    • Diámetro de cola:12 mm
    58,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CEPILLO VASO ALAMBRE PRO MULTI MATERIAL CLEAN 50X1MM

    • bosch:2608622052
    • rubix:799226751000
    • ean:3165140082112
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de varilla:6 mm
    • Diámetro de cepillo:50 mm
    12,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN5156 FORMA B G1/4 PULGADAS

    • gühring:2894 13.157
    • rubix:799285449000
    • fabricante:9028940131570
    • ean:4031093602945
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • N.º de roscas por pulgada:19
    • Revestimiento:templado al vapor
    78,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ALOJAMIENTO JISB6339ADB BT40 M10X75 MM

    • fortis tools:31230022, 9313750022
    • rubix:799281709000
    • fabricante:4317784755016
    • ean:4317784755016
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo:alojamiento jisb6339adb bt40 m10x75 mm
    136,28 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    46295 FRESA FRONTAL CORTA D-5

    • izar cutting tools sal:46295
    • rubix:798364034000
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro:5 mm
    • Tipo de cola:weldon
    • Diámetro de cola:6 mm
    11,31 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 7,60 MM

    • gühring:5611 7.600
    • rubix:799283774000
    • fabricante:9056110076000
    • ean:4031093697323
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:7.6 mm
    • Longitud total:91 mm
    • Longitud de corte:53 mm
    91,89 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    FRESA METAL DURO CON.RD. KEL 1630 D4 M6

    • pferd tools:KEL 1630/6 Z4
    • rubix:798894856000
    • fabricante:21125346
    • ean:4007220048733
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de cola:6 mm
    • Forma de cabezal:cónico extremo redondeado kel
    • Longitud total:0 mm
    105,79 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PORTAHTAS AXIAL VDI IZDA C2 40X25 MM

    • fortis tools:32910004, 9326100004
    • rubix:799281281000
    • fabricante:4317784732512
    • ean:4317784732512
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    146,63 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2825X27X0,9 6/10

    • giss cutline:898349
    • rubix:799217372000
    • ean:3660338520853
    • Entrega estimada en (15) días
    • Longitud:2825 mm
    • Anchura:27 mm
    • Grosor:0.9 mm
    38,20 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO PUNZONES C/GRADOS Y LETRAS NIQUELADO TAM. FUENTE 10 MM

    • kukko:330-010
    • rubix:799297853000
    • fabricante:330-010
    • ean:4027474627294
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    50,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 10,20 MM

    • gühring:5510 10.200
    • rubix:799285346000
    • fabricante:9055100102000
    • ean:4031093575041
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    135,13 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    862518 BROCA DE PUNTA HSS CO5 D.10 TIN SERIE NORMAL 90°

    • giss cutline:862518
    • rubix:798748777000
    • ean:3660338171949
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:10 mm
    • Longitud total:89 mm
    • Longitud de corte:25 mm
    27,33 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    SET 50 COMBIDISC SET 50

    • pferd tools:COMBIDISC-SET 50
    • rubix:798251453000
    • fabricante:42790050
    • ean:4007220265918
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro:50 mm
    • Número de elementos:22
    64,83 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL EXTRACORTA 1,00 MM DIN1897 HSS TIPO N VASTAGO CIL.

    • gühring:223 1.000
    • rubix:799283268000
    • fabricante:9002230010000
    • ean:4031093053464
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:1 mm
    • Longitud total:26 mm
    • Longitud de corte:6 mm
    3,77 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 10162