Transmisión

Explore la amplia gama de productos y componentes de transmisión mecánica de potencia de Rubix Iberia, que incluye grasa para rodamientos, aceite lubricante, correas trapezoidales, correas dentadas y correas modulares para mantener el buen funcionamiento de los sistemas de transmisión de potencia.

Tecnología de rodamientos

Rubix Iberia ofrece herramientas, accesorios y componentes innovadores de tecnología de rodamientos, como rótulas, unidades de soportes para rodamientos con cargas pesadas, rodamientos y productos de mantenimiento y servicio de las principales marcas.

Tecnología lineal

Nuestra gama de tecnología lineal incluye guías lineales de bolas y de rodillos, ejes de alta calidad, perfiles con rodillos guía fáciles de instalar, módulos lineales y sistemas de accionamiento de fabricantes acreditados.

Tecnología de accionamiento y transporte

Encuentre una variedad de componentes de accionamiento, incluidos motores de inducción, motores bifásicos y trifásicos, inversores, variadores de velocidad, motores de CA o CC y motores de alto o bajo voltaje de marcas como Vogel, Weg, Siemens, Parker, Festo y Mecaline.

Correas y cadenas

Rubix Iberia ofrece más de 4.500 correas de transmisión, casi 3.000 correas trapezoidales, una amplia selección de poleas y accesorios y herramientas de primera calidad para la manipulación e instalación de poleas y correas. También ofrecemos cadenas enteras, piñones de cadena, discos de plato y accesorios útiles.

Acoplamientos y elementos de conexión

Descubra acoplamientos y elementos de conexión de primera calidad, como casquillos, cubos, elementos de bloqueo, juntas, ejes, embragues, acoplamientos de vedación y goma, y acoplamientos de dientes curvos en nuestra tienda online.

Sellado de transmisión mecánica

Nuestra gama de sellado de transmisión mecánica incluye sellos estáticos como anillos cuádruples, tapas de extremos, cordones, sellos de unión y kits de anillos y fuelles, y sellos dinámicos como juntas de sellado de ejes, manguitos protectores de ejes, anillos en V y sellos especiales, de combinación y de traslación.

Tecnología de amortiguación

Rubix Iberia ofrece productos de tecnología de amortiguación de primera calidad, como dumpers, amortiguadores, soportes antivibración y resortes de fabricantes de renombre a precios competitivos.

Tecnología de lubricación mecánica

Nuestra categoría de tecnología de lubricación mecánica presenta varios artículos y sistemas para engrasar y lubricar maquinaria y equipo, incluidos productos de poliéter fluorado, agentes especializados a base de litio y calcio, y aceite mineral de litio para diversas aplicaciones.

Opciones de filtro
Categorías
  • tecnología de rodamiento (41353)
  • cadenas y correas (25449)
  • tecnología de sellado (17339)
  • elementos transportadores y de accionamiento (1674)
  • elementos de conexión y acoplamiento (1338)
  • tecnología lineal (869)
  • tecnología de lubricación (441)
  • técnica de amortiguación (22)
  • Marca
  • skf
    (13805)
  • optibelt
    (10076)
  • dichtomatik
    (8924)
  • gates
    (8507)
  • fag
    (8464)
  • freudenberg sealing technologies
    (7290)
  • mecaline
    (7252)
  • 23.532 Producto(s) de 88.485 variante (s):

    Ordenar
    brand logobrand logo

    WAS NIF 35,0X 50,0X 7,0 FP8034

    • dichtomatik:67038947
    • rubix:799196014000
    • fabricante:67038947
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:35 mm
    • Diámetro exterior:50 mm
    • Anchura:7 mm
    16,92 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    NADUOP 25 7 8 72NBR (407209)

    • freudenberg sealing technologies:407209
    • rubix:798341119000
    • fabricante:407209
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro exterior:25 mm
    • Diámetro interior:7 mm
    • Altura:8 mm
    23,23 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    NUP311-E-XL-M1-C3

    • fag:NUP311-E-XL-M1-C3
    • rubix:270311053008
    • fabricante:0192549460030
    • ean:4012801390446
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:55 mm
    • Diámetro exterior:120 mm
    • Anchura:29 mm
    374,24 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    R35 580,0X 630,0X 22,6 B241

    • freudenberg sealing technologies:24019443
    • rubix:799073714000
    • fabricante:24019443
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:580 mm
    • Diámetro exterior:630 mm
    • Anchura:22.6 mm
    2120,24 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TL 36 L 050

    • optibelt:TB 36 L 050
    • rubix:798381076000
    • fabricante:1583703
    • ean:4014486222494
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:l
    • Número de dientes:36
    • Material:hierro fundido
    15,68 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    M3A1.14P090B3 1,1KW 1500RPM 230/400 50HZ IP55 IE3 B3

    • Ref. sustituida:891443
    • mecaline:M3A1.14P090B3
    • rubix:799213830000
    • ean:3660338523175
    • Entrega estimada en (15) días
    • Potencia:1.1 kW
    • Tensión:230/400 V
    • Velocidad:1500 rpm
    526,85 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:65 mm
    • Diámetro exterior:120 mm
    • Anchura:31 mm
    263,69 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TP 322 L 050

    • gates:TP 322 L 050
    • rubix:799233867000
    • fabricante:924621032
    • ean:5412571203592
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:l
    • Longitud primitiva:32.2 ''
    • Anchura de correa:12.7 mm
    35,85 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GIR17-DO-2RS

    • ina:GIR17-DO-2RS
    • rubix:826501728022
    • fabricante:0066354310000
    • ean:4012802526783
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:17 mm
    • Diámetro de cabezal:46 mm
    • Material:acero
    64,55 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TL 48 H 100

    • optibelt:TB 48 H 100
    • rubix:798382059000
    • fabricante:1644741
    • ean:4014486220971
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:h
    • Número de dientes:48
    • Material:hierro fundido gris
    50,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    P210

    • snr:P210
    • rubix:799226142000
    • fabricante:P210
    • ean:3413529568697
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:50 mm
    • Distancia de fijación entre ejes:159 mm
    • Altura de eje:57.2 mm
    42,99 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    RS20B-1

    • tsubaki:Winner RS20B 1 (P=1-1/4'') (RP)
    • rubix:901200000173
    • fabricante:72720200001-M
    • ean:8718472229639
    • Entrega estimada en (15) días
    • Paso de cadena:31.75 mm
    • Perfil:simplex (1)
    • Cadena:20b-1
    0,01 € Sin IVA
    / cm
    brand logobrand logo

    V6-00095 22 55 150 438519

    • freudenberg sealing technologies:438519
    • rubix:798011843000
    • fabricante:438519
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:50 cr 879
    • Longitud mínima:30 mm
    • Longitud máxima:150 mm
    86,04 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    WA NIF 30,0X 36,0X 5,0 NB7034

    • dichtomatik:67036387
    • rubix:799073173000
    • fabricante:67036387
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:30 mm
    • Diámetro exterior:36 mm
    • Anchura:5 mm
    2,69 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    OR 133,07 1,78 70 VMQ SI7018

    • dichtomatik:67178733
    • rubix:799072065000
    • fabricante:67178733
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:133.07 mm
    • Diámetro seccional:1.78 mm
    • Material:vmq
    2,35 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    OR 202,57 5,33 80 FKM FP8094

    • dichtomatik:67012851
    • rubix:799076197000
    • fabricante:67012851
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:202.57 mm
    • Diámetro seccional:5.33 mm
    • Material:fkm/fpm
    26,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:5 mm
    • Diámetro exterior:14 mm
    • Anchura:5 mm
    10,33 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    WAS 70,0X 80,0X 10,0 NB7034

    • dichtomatik:67039916
    • rubix:799075642000
    • fabricante:67039916
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro interior:70 mm
    • Diámetro exterior:80 mm
    • Anchura:10 mm
    5,12 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    540 5MHP 9

    • optibelt:540 5MHP 9
    • rubix:798380793000
    • fabricante:1857043
    • ean:4014486261776
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:5mhp
    • Longitud primitiva:540 mm
    • Anchura de correa:9 mm
    8,19 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ENGRANAJE MOD. 2 Z13

    • mecaline:SPGM2013
    • rubix:799102662000
    • fabricante:895241
    • ean:3660338475924
    • Entrega estimada en (15) días
    • Módulo:2 mm
    • Número de dientes:13
    • Material:acero c45
    3,66 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    10 SPB 800 TL4545

    • mecaline:10SPB800
    • rubix:798732301000
    • fabricante:856851
    • ean:3660338121333
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:spb
    • Diámetro indicativo:800 mm
    • Casquillo cónico:4545
    1247,21 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1 SPB 236 TL2012

    • mecaline:01SPB236
    • rubix:798732863000
    • fabricante:856229
    • ean:3660338115189
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Perfil:spb
    • Diámetro indicativo:236 mm
    • Casquillo cónico:2012
    42,26 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1/2 08B1 Z27 - REF P08B1027

    • mecaline:P08B1027
    • rubix:798732193000
    • fabricante:865931
    • ean:3660338201172
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Paso de cadena:12.7 mm
    • Perfil:simplex (1)
    • Número de dientes:27
    7,85 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    12 AT5 720

    • optibelt:12 AT5 / 720
    • rubix:798352374000
    • fabricante:1894907
    • ean:4014486062274
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:at5
    • Longitud primitiva:720 mm
    • Anchura de correa:12 mm
    17,41 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 23532