< atrás
Sujeción y fijación

Sujeción y fijación

Rubix Iberia es un proveedor confiable de equipos industriales, maquinaria, herramientas y accesorios para varias industrias, incluidas la fabricación, talleres automotrices y espacios de almacenamiento. La oferta incluye colas, cintas adhesivas, cierres, abrazaderas, pomos y equipos de seguridad para obras.

Adhesivos

Rubix Iberia ofrece una amplia gama de productos adhesivos con diferentes resistencias, formas y aplicaciones. La selección incluye compuestos fuertes, adhesivos y selladores para la instalación de equipos y muebles, así como para trabajos de sellado. Marcas como LOCTITE, Ceys y Spartex están disponibles, junto con accesorios como agujas, boquillas, herramientas de pegado y productos de limpieza para adhesivos.

Cintas adhesivas

Encuentre cintas adhesivas profesionales para cada aplicación y en varios tamaños en Rubix Iberia. La gama incluye cintas de enmascarar, adhesivos de embalaje, cintas de montaje, accesorios para cintas, cintas antideslizantes, películas protectoras y cintas aislantes.

Tornillería y fijación

Rubix Iberia suministra elementos de fijación de alta calidad a precios competitivos. La selección incluye pernos, tornillos, tuercas, clavos, grapas, casquillos, pasadores, chavetas, varillas roscadas, espárragos, helicoils, espaciadores, arandelas, abrazaderas y juegos de accesorios para fijación y sujeción.

Abrazaderas y elementos de maquinaria

Descubra una amplia gama de productos de control fabricados con materiales resistentes. La selección incluye pies de nivelación de acero, bandas magnéticas flexibles, casquillos roscados, insertos roscados, soportes antivibración, imanes, abrazaderas y prácticos tapones en varios colores.

Equipamiento de seguridad

Rubix Iberia ofrece una variedad de equipos y sistemas robustos para proteger su almacén, taller o fábrica. La gama se compone de candados, cerrojos, cerraduras, equipos de seguridad por vídeo, cilindros y herrajes electrónicos, puertas y portones antirrobo y buzones de seguridad.

Opciones de filtro
Categorías
  • materiales de fijación (2800)
  • órganos de control para máquinas herramientas (2334)
  • cintas adhesivas y películas protectoras (814)
  • pegamentos (376)
  • quincallería de edificio (336)
  • Marca
  • elesa+ganter
    (2155)
  • spartex
    (1860)
  • amf
    (441)
  • 3m
    (417)
  • brady
    (283)
  • tesa
    (275)
  • loctite
    (179)
  • 2064 Producto(s) de 6660 variante (s):

    Ordenar
    brand logobrand logo

    IMAN DE HERRADURA 57,2X34,9X44,5 MM

    • fortis tools:34680057, 9394200057
    • rubix:799282100000
    • fabricante:4317784717823
    • ean:4317784717823
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    71,30 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ISO 4014 INOX A2-70 M-24X220 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

    • spartex:TH24X220PFA2-70ISO
    • rubix:799119223000
    • fabricante:4014224 220
    • ean:4043377236845
    • Entrega estimada en (15) días
    • Longitud:220 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    • Categoría de calidad:A2-70
    73,34 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CINTA ADHESIVA TRANSFERIDORA 950 55MT X 19MM 0,13 MM TRANSPARENTE

    • 3m:7000116555
    • rubix:799220762000
    • fabricante:7000116555
    • Entrega estimada en (15) días
    • Anchura:19 mm
    • Longitud:55 m
    • Material:acrílico (adhesivo), papel kraft compactado (revestimiento), papel pergamino (revestimiento primario)
    38,96 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GN 41-50-M8-63-D0-SK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE

    • elesa+ganter:GN 41-50-M8-63-D0-SK
    • rubix:798586855000
    • fabricante:41-50-M8-63-D0-SK
    • ean:4045525041110
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de la base:50 mm
    • Tamaño de la rosca:m8
    • Longitud de rosca:63 mm
    7,49 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 938 INOX A4 M-20X075 ESPARRAGO ROSCA 1D

    • spartex:GOUJ1-20X75EFA4
    • rubix:799121868000
    • fabricante:0938420 75
    • ean:4043377103918
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de rosca:20 mm
    • Longitud:75 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A4
    1509,00 € Sin IVA
    / 50 unidades
    brand logobrand logo

    GN 300.1-63-M6-50-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA

    • elesa+ganter:GN 300.1-63-M6-50-SW
    • rubix:798585787000
    • fabricante:GN 300.1-63-M6-50-SW
    • ean:4045525161122
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro del alambre:63 mm
    • Material/acabado:Acero
    • Longitud:50 mm
    10,67 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CINTA FLEJE 51128 66MT X 19 MM PP BLANCO

    • tesa:51128 66M 19MM
    • rubix:799161624000
    • fabricante:51128-00031-00
    • ean:4042448154965
    • Entrega estimada en (15) días
    • Anchura:19 mm
    • Longitud:66 m
    • Material:polipropileno monoorientado (mopp)
    3,36 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ISO 4027 INOX A2 M-08X100 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA

    • spartex:VSTHCPT8X100EFA2
    • rubix:799129381000
    • fabricante:402728 100
    • ean:4043377334534
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de rosca:8 mm
    • Longitud:100 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    1002,00 € Sin IVA
    / 200 unidades
    brand logobrand logo

    CINTA DE ALUMINIO 10M X 50MM PLATA

    • tesa:63652-00000-00
    • rubix:798886566000
    • fabricante:63652-00000-00
    • ean:4042448492043
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Anchura:50 mm
    • Longitud:10 m
    • Material:lámina de aluminio con adhesivo acrílico transparente (liner: blanco, papel siliconizado por una cara)
    4,54 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 939 INOX A2 M-20X100 ESPARRAGO ROSCA 1,25D

    • spartex:GOUJ1.25-20X100EFA2
    • rubix:799122280000
    • fabricante:0939220 100
    • ean:4043377105486
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de rosca:20 mm
    • Longitud:100 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    1502,50 € Sin IVA
    / 50 unidades
    brand logobrand logo

    CINTA FIBRA VIDRIO MC12 19X0.18 MM X 33 MT SCOTCH 69

    • 3m:7100090267
    • rubix:799210007000
    • fabricante:7100090267
    • ean:04054596141971
    • Entrega estimada en (15) días
    • Anchura:19.05 mm
    • Longitud:33 m
    • Grosor:0.178 mm
    49,47 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOTE 20 GR CYANO-L ADHESIVO INSTANTANEO LIQUIDO

    • spartex:735764
    • rubix:798841377000
    • ean:3660338017636
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Peso:20 g
    16,91 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DD52R-AR-0002.0-D-C2 INDICADORES DE POSICION DIGITAL

    • elesa+ganter:DD52R-AR-0002.0-D-C2
    • rubix:798578171000
    • fabricante:CE.82683
    • ean:4045525522978
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro del alambre:2 mm
    • Material/acabado:Tecnopolímero
    37,60 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    NS204-48 GANCHO DE VALVULAS ANTICHISPAS

    • bahco:NS204-48
    • rubix:798571201000
    • ean:7314150295739
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material/acabado:Cobre
    • Diámetro:48 mm
    221,32 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VRTP.200+I-A20 RUEDAS MANUALES CON RADIOS

    • elesa+ganter:VRTP.200+I-A20
    • rubix:798578932000
    • fabricante:78823-R
    • ean:4045525783669
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material/acabado:Tecnopolímero
    • Diámetro:200 mm
    27,79 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CAJA 100 U. TACO SX PLUS 5X25

    • fischer:568005
    • rubix:799152553000
    • fabricante:SX Plus 5 x 25
    • ean:4048962480818
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de broca de perforación:5 mm
    • Longitud:25 mm
    4,73 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PISTOLA DE CARTUCHOS Y ESQUELETO 320ML

    • fortis tools:4270602281
    • rubix:799282516000
    • fabricante:4317784789509
    • ean:4317784789509
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo:pistola de cartuchos y esqueleto 320ml
    8,28 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DIN 6323 M-012/018 TUERCA HEX. PROLONGACION

    • amf:82289
    • rubix:799287320000
    • fabricante:82289
    • ean:4020772082284
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Para tornillos:m12
    2,31 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    2646770 SUPER GLUE 3 XXL 20 GR

    • loctite:2646770
    • rubix:798879241000
    • fabricante:2646770
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Peso:20 g
    13,45 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    869197 INSERTO G-COIL MF12X125 - LG.18 - 1,5XD

    • roebuck:869197
    • rubix:798731065000
    • ean:3660338229565
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material/acabado:Acero Inoxidable
    • Longitud:18 mm
    • Tipo:inserción neta gcoil
    24,65 € Sin IVA
    / 50 unidades
    brand logobrand logo

    8042EN M30-CANCAMOS HEMBRA, NEGROS

    • beta tools:8042EN M30
    • rubix:798163698000
    • fabricante:080420330
    • ean:8014230502502
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material/acabado:Acero
    • Norma:DIN 582
    • Diámetro de rosca:30 mm
    27,20 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TOPE DE APRIETE DE BRIDA GN 802-M8-48

    • elesa+ganter:GN 802-M8-48
    • rubix:799052207000
    • fabricante:GN 802-M8-48
    • ean:4045525375956
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:acero inoxidable
    • Ejecución:gn 802
    • Diámetro de rosca:8 mm
    4,56 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    046710005510 CINTA 25M X 25MMS ROSA FLUO.

    • tesa:4671 25M 25MM FLUORESCENT PINK
    • rubix:798780487000
    • fabricante:04671-00055-10
    • ean:4042448165633
    • Entrega estimada en (15) días
    • Anchura:25 mm
    • Longitud:25 m
    • Material:tejido recubierto de acrílico (soporte), caucho natural (adhesivo)
    10,70 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CAJA 50 U. TACO DUOPOWER 8X65 L

    • fischer:538251
    • rubix:799229954000
    • fabricante:DuoPower 8 x 65
    • ean:4048962262186
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de broca de perforación:8 mm
    • Longitud:65 mm
    10,19 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 2064