Rodamientos de rodillos a rótula
Diámetro interior | 55 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 100 mm |
Anchura | 25 mm |
Diámetro interior | 55 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 100 mm |
Anchura | 25 mm |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | 222CE |
Material | Bearing steel |
Jaula | Mecanizado metálico |
Velocidad de referencia | 6300 rpm |
Velocidad límite | 8500 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 127 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 129 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h