Rodamientos de rodillos a rótula
Diámetro interior | 80 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 140 mm |
Anchura | 33 mm |
Diámetro interior | 80 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 140 mm |
Anchura | 33 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 222E |
Material | Bearing steel |
Jaula | Mecanizado metálico |
Velocidad de referencia | 4300 rpm |
Velocidad límite | 6000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 270 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 243 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h