Rodamientos de rótula SKF GE 50 ES-2RS, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 50 ES-2RS
Rubix:826505002010
fabricante:6825
EAN:7316576609411
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 50 ES 2RS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x75x75 mm
Peso neto531,8 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura35 mm
Materialacero para rodamientos
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr156000 N
78,45 € Sin IVA
/ unidad
94,92 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas