Rodamientos de rodillos a rótula
Diámetro interior | 50 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 28 mm |
Diámetro interior | 50 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 28 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | BS2 |
Material | Bearing steel |
Velocidad límite | 3200 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 108 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 107 N |
Junta | Dos sellos de goma |
En stock; entrega ≈24/48h