Rodamiento de bolas oscilante SKF 1306 K/236725, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:1306 K/236725
Rubix:798140343000
fabricante:34262
EAN:7316577061348
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1306 K/236725


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto391 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie13
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia19000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas