Rodamientos de rodillos a rótula
Diámetro interior | 85 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 150 mm |
Anchura | 36 mm |
Diámetro interior | 85 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 150 mm |
Anchura | 36 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 222E |
Material | Bearing steel |
Jaula | Mecanizado metálico |
Velocidad de referencia | 4000 rpm |
Velocidad límite | 5600 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 325 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 291 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h