Rodamientos de rodillos a rótula
Diámetro interior | 90 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 160 mm |
Anchura | 52.4 mm |
Diámetro interior | 90 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 160 mm |
Anchura | 52.4 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 232C |
Material | Bearing steel |
Jaula | Mecanizado metálico |
Velocidad de referencia | 2800 rpm |
Velocidad límite | 3800 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 440 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 372 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h