23032 CCK/W33


Rodamientos de rodillos a rótula

Referencias
skf:23032 CCK/W33
rubix:798718194000
fabricante:35663
ean:7316576655142
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23032 CCK/W33


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Los rodamientos de rodillos a rótula pueden admitir grandes cargas en ambos sentidos. Son autoalineables y se adaptan a la desalineación y a las flexiones del eje, prácticamente sin aumentar la fricción ni la temperatura. Este diseño incluye características para facilitar la relubricación. Los rodamientos pueden utilizarse en un sistema modular, que incluye soportes, manguitos y tuercas.

Cualidades

- Accommodate misalignment
- High load carrying capacity
- Relubrication features
- Low friction and long service life
- Increased wear resistance

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientoCN
Serie230C
MaterialBearing steel
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r880000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr506000 N
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1875,97 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h