Rodamientos de rodillos a rótula
Diámetro interior | 75 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 130 mm |
Anchura | 31 mm |
Diámetro interior | 75 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 130 mm |
Anchura | 31 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 222E |
Material | Bearing steel |
Jaula | Mecanizado metálico |
Velocidad de referencia | 4800 rpm |
Velocidad límite | 6300 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 240 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 217 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h