KH 1026 PP

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH10-PP
Rubix:823510266022
fabricante:0002016000000
EAN:4054364467876
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-pp
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH 1026 PP


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Cojinetes lineales de bolas KH..PP, engrasados inicialmente, sellados en ambos lados, reengrasables

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Seriekh..-pp
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior17 mm
Longitud26 mm
Juntaabierto
Materialacero
14,61 Sin IVA
/ unidad
17,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días