Referencias
INA:KN20-B-PP
Rubix:798401382000
fabricante:0193187150000
EAN:4012802422191


Resumen técnico
| Serie | kn..-b-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
Detalles de producto : KN20-B-PP
Rodamientos lineales a bolas KN...-B-PP, serie ligera, ejecución cerrada, obturado por todos los lados, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal a bolas KN..-B-PP, modelo cerrado, obturado por todos los lados, reengrasable, autoalineable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b-pp |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 € Sin IVA
/ unidad
55,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días