INA
INA: la experiencia de Schaeffler en rodamientos y guías lineales
Desde 1946, INA, marca del grupo Schaeffler, se ha consolidado como una referencia mundial en el campo de los rodamientos, los guiados lineales y las soluciones de transmisión de movimiento. La marca es reconocida por la precisión, la durabilidad y la innovación tecnológica de sus productos, al servicio de la ingeniería industrial y el rendimiento mecánico.
Fabricante histórico de jaulas de agujas y especialista en rodamientos compactos de alto rendimiento, INA ofrece una gama completa que cubre las necesidades de los sectores de la automoción, la maquinaria industrial, agroalimentación, médico, ferroviario, etc.
INA, la experiencia del grupo Schaeffler
Creada en Alemania, INA es una de las tres grandes marcas del grupo familiar Schaeffler, junto con FAG (rodamientos de precisión de gran tamaño) y LuK (transmisión). Con un saber hacer alemán único, la marca diseña rodamientos y guías lineales que combinan fiabilidad, rendimiento e innovación.
Una amplia gama de rodamientos y guías lineales INA
INA desarrolla rodamientos y sistemas de guía que cubren todas las necesidades industriales:
Los rodamientos de bolas, de una o dos hileras, garantizan una rotación fluida y estable gracias a su bajo coeficiente de fricción y soportan velocidades elevadas. Son adecuados para motores, ventiladores y bombas.
Los rodamientos de rodillos sustituyen las bolas por elementos rodantes cilíndricos, esféricos o cónicos y ofrecen una superficie de contacto más amplia. Se utilizan en cajas de cambios, máquinas pesadas o aplicaciones con impactos, donde la estabilidad y la durabilidad priman sobre la velocidad.
Los rodamientos de agujas, especialidad histórica de la marca, utilizan finos rodillos cilíndricos llamados agujas como elementos rodantes. Este diseño permite una capacidad de carga radial muy elevada en un espacio reducido en diámetro y grosor. Son adecuados para aplicaciones automovilísticas, herramientas de precisión o equipos industriales.
Los rodillos de leva son rodamientos compactos de rodillos o agujas integrados en un cuerpo grueso que sirve de pista de rodadura exterior. Con o sin eje, guían un movimiento lineal o siguen un perfil de leva, al tiempo que soportan fuertes cargas radiales y golpes repetidos. Están diseñados para transportadores, máquinas de automatización y sistemas de manipulación.
Los rodamientos autoalineables INA compensan automáticamente los defectos de alineación entre el eje y el alojamiento gracias a su geometría de rótula. Esta característica limita las tensiones internas y garantiza un funcionamiento fluido incluso en caso de flexión del eje.
Guía lineal
Como complemento a su gama de rodamientos, INA diseña sistemas de guía lineal para aplicaciones de automatización y manipulación. Casquillos de bolas, carriles de guía, carros de recirculación de bolas o rodillos, etc. Estos sistemas garantizan movimientos lineales precisos, silenciosos y con baja fricción, incluso bajo cargas elevadas o a altas velocidades.
INA ofrece una gama completa de soluciones de estanqueidad para garantizar la durabilidad de tus rodamientos. Las versiones estancas (2Z, 2RS) protegen eficazmente contra el polvo y la humedad, mientras que las juntas laberínticas, los anillos protectores y los sistemas de microlubricación integrados garantizan un funcionamiento fiable.
¿Qué criterios técnicos hay que tener en cuenta a la hora de elegir un rodamiento INA?
La selección de un rodamiento depende de múltiples parámetros:
• Tipo de carga (radial, axial o combinada)
• Velocidad de rotación
• Precisión y tolerancias
• Temperatura de uso
• Estanqueidad, lubricación y entorno (polvo, humedad, productos químicos, etc.)
• Condiciones de montaje y mantenimiento previsto
Es bueno saberlo: los productos INA cumplen las normas ISO 15, ISO 281 e ISO 492, lo que garantiza tolerancias dimensionales precisas, una capacidad de carga calculada según modelos normalizados y la intercambiabilidad con otros fabricantes.
Accesorios y componentes de montaje INA
INA también ofrece una gama de accesorios, mantenimiento y conservación. Elementos complementarios como arandelas de bloqueo, obturadores, espaciadores de cojinetes, agujas y tuercas con muescas garantizan un montaje fiable y una buena protección del rodamiento.
Soluciones para todos los sectores industriales
La marca INA le ofrece rodamientos y guías adaptados a una gran variedad de sectores industriales:
• Automoción: rodamientos de caja, rodillos de distribución, rodillos tensores
• Maquinaria industrial: husillos de bolas de precisión, guías
• Agroalimentación: rodamientos de acero inoxidable, grasas NSF H1, cojinetes estancos
• Ferrocarril: rodamientos de eje, monitorización de vibraciones integrada
• Medicina: minirrodamientos silenciosos, cerámicas no magnéticas
INA y FAG: dos marcas complementarias, un estándar de calidad
El grupo Schaeffler aúna la experiencia de las marcas INA y FAG para ofrecer una solución completa. INA se distingue por sus rodamientos de agujas, sus guías lineales y sus soluciones compactas, mientras que FAG es reconocida por sus rodamientos de bolas y de rodillos de alta precisión.
Ambas comparten las mismas plantas de producción, normas de fabricación y procesos de control de calidad. Independientemente de la marca, los productos Schaeffler garantizan el mismo nivel de excelencia, fiabilidad y rendimiento.
¿Por qué elegir tus rodamientos INA en Rubix?
Elegir Rubix para tus rodamientos INA es optar por un socio de confianza reconocido por su experiencia técnica. Como distribuidor autorizado de Schaeffler, Rubix te garantiza productos auténticos, un amplio stock disponible, una entrega rápida y un asesoramiento personalizado.
2304 Producto(s) de 6090 variante (s):
- En stock; entrega ≈24/48h
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- En stock; entrega ≈24/48h
- Entrega estimada (15) días
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- Entrega estimada (15) días
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- En stock; entrega ≈24/48h
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- En stock; entrega ≈24/48h
- Entregado normalmente en ( 2 ) días