Referencias
Bosch Rexroth:R065815040
Rubix:798755150000

Detalles de producto : R065815040
COMPACT-KB KBC-50-D
Casquillo de bolas Compact KBC-50-D, con un anillo de sellado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 185 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Junta | sellado en un lado |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,14 € Sin IVA
/ unidad
41,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
