Referencias
INA:KB25-PP
Rubix:060202500022
fabricante:0012534920000
EAN:4012802472554


Resumen técnico
| Serie | kb..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Detalles de producto : KB 2558 PP
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KB..PP, sellado en todos los lados
Cualidades
Serie maciza (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 187 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,45 € Sin IVA
/ unidad
84,03 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h