KBO40

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBO

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO40
Rubix:798398547000
fabricante:0012757710000
EAN:4054364120641
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO40


Rodamientos lineales a bolas KBO, diseño abierto; posibilidad de diseño resistente a la corrosión
Rodamiento lineal de bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto517 g
Seriekbo
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Longitud80 mm
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos estándar
Peso0.52 kg
Capacidad de carga estát. C4600 N
Capacidad de carga dinám. C06100 N
Número de hileras de bolas5
130,41 Sin IVA
/ unidad
157,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días