KBO 1232 PP

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBO..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO12-PP
Rubix:063201200022
fabricante:0016968230000
EAN:4012802438017
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo..-pp
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO 1232 PP


Rodamientos lineales a bolas KBO..-PP, ejecución abierta, obturaciones en todos los lados; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBO-PP, versión abierta, sellado por todos los lados

Información técnica


Atributos
Peso neto28,99 g
Seriekbo..-pp
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Longitud32 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
51,98 Sin IVA
/ unidad
62,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días