Referencias
INA:KSO50-PP
Rubix:798006147000
fabricante:0067538410000
EAN:4012802051377


Resumen técnico
| Serie | kso..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Detalles de producto : KSO 50 PP
Rodamiento lineal a bolas KSO..-PP, ejecución abierta, obturación de labio en ambos lados.
Rodamiento lineal de bolas KSO-PP, versión abierta, sello labial en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 467 g |
|---|---|
| Serie | kso..-pp |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,02 € Sin IVA
/ unidad
209,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días