Referencias
INA:KH06-PP
Rubix:823506226022
fabricante:0002127410000
EAN:4054364467852

Detalles de producto : KH 0622 PP
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamientos lineales de bolas KH..PP, engrasados inicialmente, sellados por ambos lados, reengrasables
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,56 € Sin IVA
/ unidad
17,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días