Referencias
INA:KBO50-PP
Rubix:063205000022
fabricante:0012758790000
EAN:4012802130393




Resumen técnico
| Serie | kbo..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Detalles de producto : KBO 50100 PP
Rodamientos lineales a bolas KBO..-PP, ejecución abierta, obturaciones en todos los lados; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBO-PP, versión abierta, sellado por todos los lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 838 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 6600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 8900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,11 € Sin IVA
/ unidad
255,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días