Referencias
INA:KBO12-PP-AS
Rubix:798032310000
fabricante:0017188780000
EAN:4012802047288


Resumen técnico
| Serie | kbo..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Detalles de producto : KBO 1232 PP AS
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Junta de doble cara (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KBO..PP-AS, modelo abierto, sellado por todos los lados, con dispositivo de relubricación
Cualidades
Serie masiva (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,99 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp-as |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,54 € Sin IVA
/ unidad
69,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días