KH 5070

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH50-B
Rubix:823550700022
fabricante:0003422460000
EAN:4054364467708
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-b
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH 5070


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto253 g
Seriekh..-b
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior62 mm
Longitud70 mm
Juntaabierto
Materialcopa exterior de acero estirado y templado; jaula de plástico (poliamida 66-gk).
Peso0.252 kg
Capacidad de carga estát. C6800 N
Capacidad de carga dinám. C07000 N
Número de hileras de bolas9
40,56 Sin IVA
/ unidad
49,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días