KB 50100 PP AS

Rodamiento de bolas 618

Ver información técnica

Referencias

INA:KB50-PP-AS
Rubix:060205001022
fabricante:0015246900000
EAN:4012802458602
brand logo

Resumen técnico

Seriekb..-pp-as
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KB 50100 PP AS


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable

Cualidades

Serie maciza (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto970 g
Seriekb..-pp-as
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Longitud100 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
143,33 Sin IVA
/ unidad
173,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días