LBF20UU
Cremallera de bolas tipo High Torque, modelo High Torque LBF
Ver información técnicaVer documentosReferencias
THK:LBF20UU
Rubix:980200000087

Documentos
Detalles de producto : LBF20UU
La tuerca spline puede fijarse a la carcasa mediante la brida, lo que facilita el montaje. Es óptima para ubicaciones donde la carcasa puede deformarse si se mecaniza una ranura de chaveta en su superficie, y donde el ancho de la carcasa es pequeño.
Información técnica
Atributos
| Serie | lbf |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Peso | 0.2 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 7800 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 14900 N |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Grosor | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,18 € Sin IVA
/ unidad
272,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
