PAB 50 PP AS

Cojinete de fricción lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:PAB50-PP-AS
Rubix:798014137000
fabricante:0016583440000
EAN:4012802061543
brand logo

Resumen técnico

Seriepab..-pp-as
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAB 50 PP AS


Rodamientos lineales PAB.. PP-As, obturados por todos los lados, reengrasables
Cojinete liso lineal PAB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto773 g
Seriepab..-pp-as
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Longitud100 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
Peso0.773 kg
Capacidad de carga estát. C1000000 N
169,79 € Sin IVA
/ unidad
205,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días