Referencias
INA:KSO12-PP
Rubix:824701360022
fabricante:0067536710000
EAN:4012802051254


Resumen técnico
| Serie | kso..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Detalles de producto : KSO 12 PP
Rodamiento lineal a bolas KSO..-PP, ejecución abierta, obturación de labio en ambos lados.
Cojinete lineal de bolas KSO-PP, versión abierta, con sello labial en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,38 g |
|---|---|
| Serie | kso..-pp |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,22 € Sin IVA
/ unidad
51,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días