Referencias
INA:KH16-P
Rubix:799214265000
fabricante:0003422890000
EAN:4054364526580

Detalles de producto : KH16-P
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamientos lineales de bolas KH
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,5 g |
|---|---|
| Serie | kh..-p |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,15 € Sin IVA
/ unidad
21,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días