Referencias
Pferd Tools:E 180-8 PSF STEELOX
Rubix:798895261000
fabricante:62017831
EAN:4007220470589

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 180-8 PSF STEELOX
Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Gran agresividad de corte en el arranque de virutas y buena duración. Especialmente estable para tuberías gracias a su forma (PIPE). Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: INOX; Aplicación: Desbaste de superficies, canteado y arranque de soldadura.
DISCO DESBASTE E 180-8 PSF STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | deburring; chamfering; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 180-8 psf steelox |
| Serie | psf steelox (universal line psf) |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
