Referencias
Pferd Tools:E 125-7 SG ALU
Rubix:798254703000
fabricante:62212622
EAN:4007220475409



Detalles de producto : E 125-7 A 24 N SG-ALU/22,23
Disco de desbaste para el mecanizado de aluminio
SG ALU
Características: corindón especial y carburo de silicio (A 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento abrasivo. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: adecuado para el mecanizado de aluminio y metales NE. Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado. Se evita el embotamiento del disco de desbaste, también en materiales blandos y untuosos.
Nota: no contiene materiales de relleno que dejen residuos no deseados en la pieza. Así se puede soldar la superficie de inmediato.
SG ALU
Características: corindón especial y carburo de silicio (A 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento abrasivo. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: adecuado para el mecanizado de aluminio y metales NE. Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado. Se evita el embotamiento del disco de desbaste, también en materiales blandos y untuosos.
Nota: no contiene materiales de relleno que dejen residuos no deseados en la pieza. Así se puede soldar la superficie de inmediato.
DISCO DESBASTE E 125-7 SG ALU
Cualidades
Great grinding ease and a very good lifespan. Special resistance to deformation in the case of pipeline use. Best grinding results on powerful angle grinders.
Aplicaciones
Surface grinding, machining of welding cords, chamfering, flutes. Best grinding results on powerful angle grinders.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 6.3 mm |
| Aplicación | deburring, chamfering, grouting, surface grinding, work on fillet welds, work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 125-7 sg alu |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | angle grinder / drive spindle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,41 € Sin IVA
/ unidad
6,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
