Referencias
Norton:66253371362
Rubix:799081416000
EAN:8711479629983

Documentos
Detalles de producto : DISCO CORTE 125X7,0MM T27 NQ24P QUANTUM 3
Diseñado para un rendimiento optimizado en todo tipo de acero negro. La mezcla de granos de cerámica/aluminio garantiza una velocidad de corte y un arranque de material máximos. Muy cómodo de usar. Para ahorrar tiempo, esfuerzo y costes de proceso.
Cualidades
•Fast grinding formula, gets the job done faster
More comfortable to use with reduced hand fatigue from less cutting vibration
Longer wheel life means less downtime and waste, fewer wheels needed
More comfortable to use with reduced hand fatigue from less cutting vibration
Longer wheel life means less downtime and waste, fewer wheels needed
Aplicaciones
Grinding
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | esmerilado |
| Forma | redondo |
| Modelo | nq 24 p-bf27 |
| Serie | quantum3 |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | depressed center (type 27) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,06 € Sin IVA
/ unidad
9,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días