Referencias
Pferd Tools:CC-GRIND-SOLID 115 SG STEEL
Rubix:798255274000
fabricante:64185115
EAN:4007220887059






Detalles de producto : CC-GRIND-SOLID 115 SG-STEEL
Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID SG STEEL para el mecanizado de acero
Características: grano cerámico (CO) sobre soporte de tejido de vidrio resistente al desgarro, uniforme y ligeramente abierto. La innovadora estructura de material compuesto altamente resistente del disco garantiza un uso igual de robusto y seguro que con una muela desbastadora habitual. El ruido y las vibraciones se reducen hasta un 50%, el polvo hasta un 80%.
Aplicación: para el rectificado de superficies, mecanizado de soldadura, biselado y desbarbado. No apto para rectificado de circunferencia.
Características: grano cerámico (CO) sobre soporte de tejido de vidrio resistente al desgarro, uniforme y ligeramente abierto. La innovadora estructura de material compuesto altamente resistente del disco garantiza un uso igual de robusto y seguro que con una muela desbastadora habitual. El ruido y las vibraciones se reducen hasta un 50%, el polvo hasta un 80%.
Aplicación: para el rectificado de superficies, mecanizado de soldadura, biselado y desbarbado. No apto para rectificado de circunferencia.
CC-GRIND-SOLID 115 SG STEEL
Aplicaciones
Deburring
Surface grinding
Surface work
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Fine grinding in multiple steps
Surface grinding
Surface work
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Fine grinding in multiple steps
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 € Sin IVA
/ unidad
6,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días