Referencias
Pferd Tools:DISC PNER-MW 125-22,2 SiC F
Rubix:798254849000
fabricante:44690723
EAN:4007220824375





Detalles de producto : DISC PNER-MW 125-22,2 C F
Disco abrasivo compacto POLINOX®
PNER
Características: material de vellón de varias capas prensado con aglomerante especial de resina y grano sobre plato de tejido de vitrofibra. Larga vida útil y excelente calidad de superficie. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el uso en amolado frontal. Para nivelación, trabajos de precisión y pulido de metales blandos, aceros aleados y de alta aleación y aleaciones de titanio.
PNER
Características: material de vellón de varias capas prensado con aglomerante especial de resina y grano sobre plato de tejido de vitrofibra. Larga vida útil y excelente calidad de superficie. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el uso en amolado frontal. Para nivelación, trabajos de precisión y pulido de metales blandos, aceros aleados y de alta aleación y aleaciones de titanio.
POLINOX-DISC PNER-MW 125-22,2 SIC F
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Tipo de abrasivo | carburo de silicio |
| Aplicación | cleaning; deburring; roughening; step-by-step fine grinding; structuring; surface work |
| Forma | 0 |
| Modelo | disc pner-mw 125-22,2 sic f |
| Serie | polinox pner |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | fino |
| Forma de montaje | angle grinder (cordless/corded) or drive spindle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,18 € Sin IVA
/ unidad
48,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
