Perforación

Opciones de filtro
Categorías
  • brocas sólidas (6424)
  • fresas huecas (549)
  • brocas para hormigón (388)
  • brocas para madera (63)
  • fresas de trepanar (49)
  • brocas para materiales (19)
  • brocas con puntas (8)
  • Marca
  • gühring
    (2392)
  • giss cutline
    (1442)
  • izar cutting tools sal
    (874)
  • fortis tools
    (843)
  • beta tools
    (432)
  • dormer
    (360)
  • roebuck
    (245)
  • 2617 Producto(s) de 7500 variante (s):

    Ordenar
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 13,50 MM MDI TIALN TIPO UNI VASTAGO HB 3XD

    • fortis tools:11981350, 9120731350
    • rubix:799279499000
    • fabricante:4317784713078
    • ean:4317784713078
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Longitud total:107 mm
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    56,12 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 12,80 MM MDI TIALN TIPO UNI VASTAGO HB REFRIGERACION INTERIOR 5XD

    • fortis tools:11991280, 9121051280
    • rubix:799279604000
    • fabricante:4317784712026
    • ean:4317784712026
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Longitud total:124 mm
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    106,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 12,20 MM

    • gühring:5511 12.200
    • rubix:799285109000
    • fabricante:9055110122000
    • ean:4031093617260
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:12.2 mm
    • Longitud total:124 mm
    • Longitud de corte:71 mm
    197,80 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL DIN1898A HSS CONICA 6,0 MM

    • gühring:531 6.000
    • rubix:799284238000
    • fabricante:9005310060000
    • ean:4031093156752
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:6 mm
    • Longitud total:160 mm
    • Longitud de corte:114 mm
    86,25 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 13,50 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RN

    • fortis tools:10771350, 9112801350
    • rubix:799280411000
    • fabricante:4317784715164
    • ean:4317784715164
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Longitud total:160 mm
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    45,54 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    451 16-FRESAS DE TAZA HSS RECTIFICADAS

    • beta tools:451 16
    • rubix:798160417000
    • fabricante:004510016
    • ean:8014230173504
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material del cuerpo:hss
    • Diámetro:16 mm
    • Profundidad de corte:24 mm
    26,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 10,20 MM

    • gühring:5611 10.200
    • rubix:799285343000
    • fabricante:9056110102000
    • ean:4031093604536
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    152,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA HORMIGON SUPER-PRO D.06X100 MM

    • roebuck:652523
    • rubix:799177845000
    • ean:3660338000867
    • Entrega estimada en (15) días
    • Longitud total:100 mm
    • Diámetro de perforación:6 mm
    • Longitud de corte:45 mm
    3,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL CORTA 14,00 MM DIN338 HSS TIPO N VASTAGO CIL.

    • gühring:205 14.000
    • rubix:799283256000
    • fabricante:9002050140000
    • ean:4031093017589
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:14 mm
    • Longitud total:160 mm
    • Longitud de corte:160 mm
    40,94 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    860978 BROCA CILINDRICA HSS D.8.9 ZIRKOBB SERIE NORMAL

    • giss cutline:860978
    • rubix:798749281000
    • ean:3660338157936
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:8.9 mm
    • Longitud total:125 mm
    • Longitud de corte:81 mm
    7,07 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA HSS JOBBER DRILL CO5 DORADO ANSI 19/64

    • giss cutline:880970
    • rubix:799194965000
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:7.54 mm
    • Longitud total:75 mm
    • Longitud de corte:117 mm
    5,23 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 15,80 MM MDI TIALN TIPO UNI VASTAGO HB 3XD

    • fortis tools:11981580, 9120731580
    • rubix:799279509000
    • fabricante:4317784712972
    • ean:4317784712972
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Longitud total:115 mm
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    72,68 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    845911 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.7,5 SERIE NORMAL

    • Ref. sustituida:4971842
    • giss cutline:845911
    • rubix:798748890000
    • ean:3660338079481
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:7.5 mm
    • Longitud total:109 mm
    • Longitud de corte:69 mm
    5,82 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    415 14,00-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFIC.

    • beta tools:415 14,00
    • rubix:798160580000
    • fabricante:004150164
    • ean:8014230169231
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:14 mm
    • Longitud total:160 mm
    • Longitud de corte:108 mm
    77,35 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PORTAHTAS CORTADORAS CIRCULARES 422 -00A

    • gfs werkzeuge & metallverarbeitung:21012042
    • rubix:799298194000
    • fabricante:21012042
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo:portahtas cortadoras circulares 422 -00a
    188,60 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL WN HSSE-PM TIALN 5XD 7,0 MM

    • gühring:6006 7.000
    • rubix:799283432000
    • fabricante:9060060070000
    • ean:4049844354883
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    40,25 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA PALA, 16X152 MM

    • bahco:9629-16
    • rubix:799226341000
    • ean:7314150388509
    • Entrega estimada en (15) días
    • Longitud total:152 mm
    • Diámetro de perforación:16 mm
    • Material del cuerpo:acero
    5,72 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    452 43-FRESAS C/ELEMENTOS DE METAL DURO

    • beta tools:452 43
    • rubix:798160812000
    • fabricante:004520043
    • ean:8014230174181
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material del cuerpo:hss
    • Diámetro:43 mm
    • Profundidad de corte:28 mm
    183,60 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 4,30 MM

    • gühring:5510 4.300
    • rubix:799285443000
    • fabricante:9055100043000
    • ean:4031093634816
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo de vástago:cilíndrico
    62,22 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    861199 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.10 DORADA

    • giss cutline:861199
    • rubix:798749706000
    • ean:3660338160097
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:10 mm
    • Longitud total:133 mm
    • Longitud de corte:87 mm
    10,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA ESPIRAL 2,10 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.

    • gühring:1260 2.100
    • rubix:799283034000
    • fabricante:9012600021000
    • ean:4031093301404
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Diámetro de perforación:2.1 mm
    • Longitud total:49 mm
    • Longitud de corte:24 mm
    12,77 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    845801 BROCA CILINDRICA HSS D.6.7 SERIE NORMAL

    • Ref. sustituida:6840873
    • giss cutline:845801
    • rubix:798749117000
    • ean:3660338078392
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:6.7 mm
    • Longitud total:101 mm
    • Longitud de corte:63 mm
    3,62 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    861111 BROCA CILINDRICA HSS D.9.7 ZIRKO SERIE NORMAL

    • giss cutline:861111
    • rubix:798749190000
    • ean:3660338159244
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de perforación:9.7 mm
    • Longitud total:133 mm
    • Longitud de corte:87 mm
    9,49 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BLISTER 3 U. BROCA HORMIGON SDS PLUS D.6 MM

    • roebuck:853497
    • rubix:799177676000
    • ean:3660338095931
    • Entrega estimada en (15) días
    • Número de elementos:3
    • Rango:5 mm
    14,94 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 2617