DISCO BOMBEADO 115X6X22.23
Disco de desbaste BASIC FAST CUT (corte rápido básico)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tyrolit:367377
Rubix:798241195000
EAN:9003173673775

Documentos
Detalles de producto : DISCO BOMBEADO 115X6X22.23
Este disco de desbaste BASIC * FASCUT 2in 1 es adecuado para aplicaciones de aceros comunes e inox.
Cualidades
BASIC * FASCUT 2in 1 es una herramienta cuya capacidad de corte está optimizada para ofrecer una alta eliminación de material en tiempo récord.
Aplicaciones
Para esmeriladoras angulares. Uso universal para el esmerilado de superficies y bordes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 145 g |
|---|---|
| Diámetro | 115 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 6 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | desbaste |
| Forma | 27 |
| Modelo | 367377 |
| Serie | standard |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | angle grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,93 € Sin IVA
/ unidad
3,55 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h