E 125-1,9 A 46 P PSF-INOX DUO/ 22,23

Discos de desbaste y corte - PSF DUO STEELOX (acero+inox)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 125-1,9 PSF DUO STEELOX
Rubix:798254705000
fabricante:62012630
EAN:4007220835098
PFERD Reinforced grinding wheel E 125 1,9 A 46 P PSF INOX DUO/22,23

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor1.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E 125-1,9 A 46 P PSF-INOX DUO/ 22,23


Disco combinado para desbastar ligeramente y cortar. Uso universal. Materiales: Acero e Inox.
DUODISC E 125-1,9 PSF DUO STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor1.9 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióncutting, deburring, surface grinding, machining weld beads, machining angle fillet weld beads, slotting/grooving
Formaembutido
Modeloe 125-1,9 psf duo steelox
Seriepsf duo steelox
Diámetro del orificio22.23
Forma de montajedepressed center (type 27 / t27)
3,37 € Sin IVA
/ unidad
4,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días