DISC PNER-MW 115-22,2 C F
Discos compactos de vellón POLINOX PNER - Ejecución W, MW y MH
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:DISC PNER-MW 115-22,2 SiC F
Rubix:798254852000
fabricante:44690722
EAN:4007220824344





Detalles de producto : DISC PNER-MW 115-22,2 C F
Los discos compactos de amolar POLINOX® se utilizan en amoladoras angulares para rectificado frontal. Tienen soporte de fibra de vidrio y son especialmente adecuados para mecanizado de grandes superficies de acero fino (INOX).
POLINOX-DISC PNER-MW 115-22,2 SIC F
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Tipo de abrasivo | carburo de silicio |
| Aplicación | front grinding and surface finishing with angle grinders; especially suitable for machining relatively large surface areas. can be used from rough sanding to preparation for polishing; medium-soft (mw) execution for demanding deburring/leveling and polishing, including contour machining. |
| Forma | 0 |
| Modelo | disc pner-mw 115-22,2 sic f |
| Serie | polinox pner |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | fino |
| Forma de montaje | angle grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,19 € Sin IVA
/ unidad
38,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
