E 178-3,5 A 24 P PSF-INOX-DUO/ 22,23 DISCO COMBINADO DUODISC PSF INOX DPC
Discos de desbaste y corte - PSF DUO STEELOX (acero+inox)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:E 180-3,5 PSF DUO STEELOX
Rubix:798437762000
fabricante:62017420
EAN:4007220952764

Detalles de producto : E 178-3,5 A 24 P PSF-INOX-DUO/ 22,23 DISCO COMBINADO DUODISC PSF INOX DPC
Disco combinado para desbastar ligeramente y cortar. Uso universal. Materiales: Acero e Inox.
DUODISC E 180-3,5 PSF DUO STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 3.5 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | grouting;deburring;surface grinding;surface work;weld dressing;work on fillet welds;cutting |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 180-3,5 psf duo steelox |
| Serie | psf duo steelox |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | t27 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 € Sin IVA
/ unidad
6,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días