DISCO DESBASTE E 180-7 PSF STEELOX

Disco desbaste acodado PSFSTEELOX

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 180-7 PSF STEELOX
Rubix:798254697000
fabricante:62017640
EAN:4007220640999
PFERD Reinforced grinding wheel E 178 7 A 24 L PSF/22,23

Resumen técnico

Diámetro178 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 180-7 PSF STEELOX


Disco de desbaste PSF STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino

Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.

PSF STEELOX
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 180-7 PSF STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro178 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióndeburring; chamfering; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams
Formaembutido
Modeloe 180-7 psf steelox
Seriepsf steelox
Diámetro del orificio22.23
Forma de montajecenter hole
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días