Referencias
Tyrolit:34401852
Rubix:799295812000
fabricante:34401852
EAN:9003173013021
Detalles de producto : DISCO DESBAST, CERABONDX230X4 MM CA24Q-BFK
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,72 € Sin IVA
/ unidad
45,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


