DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 125X7MM 36+ T27 43616 CUBITRON 3
Disco de desbaste con buje desplazado 3M™ Cubitron™
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:43616
Rubix:799081216000
fabricante:7100312955
EAN:4064035137069




Documentos
Detalles de producto : DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 125X7MM 36+ T27 43616 CUBITRON 3
El disco de desbaste con buje desplazado 3M™ Cubitron™ 3 es un disco con ligante rígido y duradero de corte excepcionalmente rápido para la remoción pesada de soldaduras y otras aplicaciones intensivas de desbaste. Utilizando un centro desplazado para permitir el desbaste en cualquier ángulo, este disco funciona bien en casi todos los materiales y está especialmente formulado para acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales. Además, el disco de desbaste con buje desplazado 3M™ Cubitron™ 3 posee granos perfilados calibrados 3M reestructurados que emplean avances exclusivos en la tecnología de unión molecular, diseñados con estructuras angulares afiladas que se fracturan continuamente para formar puntas cortantes. En comparación con abrasivos convencionales, su forma triangular, con filos vivos y cortantes, permite cortes más rápidos mientras reduce el riesgo de recalentamiento y prolonga la vida útil de la muela. Los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ están diseñados para profesionales que exigen más de su equipo. Descubra la próxima generación de rendimiento abrasivo al elegir el disco de desbaste con buje desplazado 3M™ Cubitron™ 3.
Cualidades
ULTRARRESISTENTE : diseñado para la remoción pesada de soldaduras y otras aplicaciones intensivas de desbaste en casi todos los materiales, estando especialmente formulado para acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales.
RENDIMIENTO MEJORADO : ofrece una tasa de corte hasta un 14 % mayor en comparación con los abrasivos 3M™ Cubitron™ II, lo que contribuye a reducir el tiempo y la presión necesarios para realizar la tarea.
MENOS CAMBIOS : elimina hasta 2 veces más material en comparación con los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II.
DURADERO : diseñado para durar más que sus principales competidores.
GRANOS PERFILADOS CALIBRADOS 3M REESTRUCTURADOS : utiliza granos perfilados calibrados reestructurados con una tecnología de unión molecular, con estructuras angulares afiladas que se fracturan continuamente para formar puntas cortantes con el fin de desgastarse de manera uniforme, funcionar en frío y optimizar la fractura del mineral.
RENDIMIENTO MEJORADO : ofrece una tasa de corte hasta un 14 % mayor en comparación con los abrasivos 3M™ Cubitron™ II, lo que contribuye a reducir el tiempo y la presión necesarios para realizar la tarea.
MENOS CAMBIOS : elimina hasta 2 veces más material en comparación con los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II.
DURADERO : diseñado para durar más que sus principales competidores.
GRANOS PERFILADOS CALIBRADOS 3M REESTRUCTURADOS : utiliza granos perfilados calibrados reestructurados con una tecnología de unión molecular, con estructuras angulares afiladas que se fracturan continuamente para formar puntas cortantes con el fin de desgastarse de manera uniforme, funcionar en frío y optimizar la fractura del mineral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | preparación y acabado de soldadura (biselado, eliminación de material pesado, eliminación de escoria) en metales como acero dulce/al carbono, acero inoxidable y hierro fundido |
| Forma | t27 |
| Modelo | 43616 |
| Serie | cubitron™ 3 |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 36 |
| Forma de montaje | t27 (tipo iso 27) / orificio central para rosca 5/8-11 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días